LINEA LIGHT SRL - LIA90308 GLU D SOSP (L) LED 29W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per configurazione in fila continua - no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Vetro
Confezione
1 PZ
EAN
8056534958784
Codice prodotto
LIA90308
Cod. produttore
90308
Produttore
LIA
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Vetro
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Non dimmerabile:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per lampade di potenza:
29...29 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3067 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
97 mm
Altezza / Profondità:
90 mm
Lunghezza:
978 mm
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Lunghezza della sospensione:
2000...2000 mm