pagina iniziale

LINEA LIGHT SRL - LIA90238 MOLEDRO PLAF.E27 3X46W VETRO SABB.

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per configurazione in fila continua - no

  • Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534531819

Codice prodotto

LIA90238

Cod. produttore

90238

Produttore

LIA

Montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada:

no

Adatto per numero di lampade:

3

Portalampada:

E27

Materiale (del corpo):

Vetro

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

590 mm

Altezza / Profondità:

200 mm

Lunghezza:

730 mm

Una lampada come una piccola statua, come sassi lasciati a ricordo di un passaggio in terre remote, segna la via verso nuovi viaggi luminosi. Materiali: diffusore in vetro sabbiato bianco.