LINEA LIGHT (ILED) - ILDTR4119-4 MONO SOSTEGNO LINEA SOFFI.BIA.RAGGR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Acciaio Inox
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 41 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033913603176
Codice prodotto
ILDTR4119-4
Cod. produttore
TR4119-4
Produttore
LIA
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Acciaio Inox
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
41 mm
Diametro:
20 mm
Mono sospensione a cavo linea soffitto. Colore Bianco


