LINEA LIGHT (ILED) - ILDTR4114-4 Sistemi


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Distanziatore
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Altezza - 221 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033913603206
Codice prodotto
ILDTR4114-4
Cod. produttore
TR4114-4
Produttore
LIA
Tipo di accessorio / ricambio:
Distanziatore
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Altezza:
221 mm
Sistemi a singola emissione per applicazione indoor.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore bianco ral 9010, ottenuta tramite verniciatura. il peso complessivo è di 0.26 kg.ed è installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.