LINEA LIGHT (ILED) - ILDTR4014-5 Sistemi | 220-240 V | 1xE27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8020806037095
Codice prodotto
ILDTR4014-5
Cod. produttore
TR4014-5
Produttore
LIA
Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. Compatibile con: lampadina LED; attacco 1xE27.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore cromo, ottenuta tramite galvanostegiaIl corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore grigio metallizzatoIl corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, presenta una finitura di colore grigio metallizzato. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.54 kg.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.


