LINEA LIGHT (ILED) - ILDCA120DE3WDI HORUS B WHITE / TRANSPARENT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8055306324239
Codice prodotto
ILDCA120DE3WDI
Cod. produttore
CA120DE3WDI
Produttore
LIA
Lampada a parete e plafone a doppia emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 1103 lm, con un'efficienza nominale di 110.3 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in vetro. Il grado di protezione è IP65;La potenza assorbita dall'apparecchio è di 11 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.