LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00910GGNDI Lampada a parete - Plafone - Sospensione | 220-240 V | 28 topLED 30 W DC - 32 W AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8055306073670
Codice prodotto
ILDC00910GGNDI
Cod. produttore
C00910GGNDI
Produttore
LIA
Lampada a parete, plafone e sospensione a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 4000 lm, con un'efficienza nominale di 133.3 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, presenta una finitura di colore grigio, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato. Il grado di protezione è IP69K; il peso complessivo è di 1.9 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 32 WL'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete, soffitto o cavo.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


