pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00814GGWML PERISKOP 49 Q110 21WAC DALI GG

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00814GGWML PERISKOP 49 Q110 21WAC DALI GG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306032820

Codice prodotto

ILDC00814GGWML

Cod. produttore

C00814GGWML

Produttore

LIA

Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Medium Flood, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 1267lm, con un'efficienza nominale di 105.6 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 0.75 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 12 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.