pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00781WHVMW PERISKOP80 8WDC RGBW WH V MW

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00781WHVMW PERISKOP80 8WDC RGBW WH V MW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306058172

Codice prodotto

ILDC00781WHVMW

Cod. produttore

C00781WHVMW

Produttore

LIA

Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 3000 K, con distribuzione luminosa Medium Wide Flood, e composta da 1 LED powerled, con una CCT RGB-W 3000 K.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 0.8 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 8 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.