pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00717SEWRM ALCOR_R4 316 3 4,5W C/ALIM SE W RM

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00717SEWRM ALCOR_R4 316 3 4,5W C/ALIM SE W RM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306008917

Codice prodotto

ILDC00717SEWRM

Cod. produttore

C00717SEWRM

Produttore

LIA

Uplights a emissione multipla per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Radial Multidirectional emission, è composta da LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 673 lm, con un'efficienza nominale di 149.6 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio aisi 316, presenta una finitura di colore acciaio, ottenuta tramite elettrolucidatura. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 1.3 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 6.3 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.