pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00716SEWRB ALCOR_R2 316 2 4,5W C/ALIM SE W RB

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00716SEWRB ALCOR_R2 316 2 4,5W C/ALIM SE W RB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306008887

Codice prodotto

ILDC00716SEWRB

Cod. produttore

C00716SEWRB

Produttore

LIA

Uplights a doppia emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Radial Bi-directional emission, è composta da LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 575 lm, con un'efficienza nominale di 127.8 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio aisi 316, presenta una finitura di colore acciaio, ottenuta tramite elettrolucidatura. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.7 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 4.5 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.