LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00691AMW3N XENIA-AF BLADE 5 L.205 S/DRI AM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8055306244339
Codice prodotto
ILDC00691AMW3N
Cod. produttore
C00691AMW3N
Produttore
LIA
Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Elliptic Nar. Spot = 9° x >60°, è composta da LED powerleds, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 688 lm, con un'efficienza nominale di 114.7 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 15 µm; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP68; il peso complessivo è di 0.440 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 6 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.