LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00563AMNWW XENIA-A 28 L919 18,5WAC CL2 ON-OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8055306088858
Codice prodotto
ILDC00563AMNWW
Cod. produttore
C00563AMNWW
Produttore
LIA
Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 3084 lm, con un'efficienza nominale di 186.9 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 15 µmIl corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 15 µm; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP68; il peso complessivo è di 1.505 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 18.5 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.25 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


