LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00521AMWWW XENIA-W 5 L1530 27,5WDC 24V CV CL3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8055306084119
Codice prodotto
ILDC00521AMWWW
Cod. produttore
C00521AMWWW
Produttore
LIA
Lampada a parete e elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1942 lm, con un'efficienza nominale di 176.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 15 µm; il diffusore è prodotto in pmma. Ilgrado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.7 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 11 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


