LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00379GGNPK PEAK PALO 38WAC ON-OFF CL2 H3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913984763
Codice prodotto
ILDC00379GGNPK
Cod. produttore
C00379GGNPK
Produttore
LIA
Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Park, è composta da LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 70; il flusso luminoso della sorgente è di 5448 lm, con un'efficienza nominale di 160.2 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore grigio, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 27.8 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 38 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


