pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00270GGWRU Uplights | 1 x powerLEDs 4.5 W DC 500 mA

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00270GGWRU Uplights | 1 x powerLEDs 4.5 W DC 500 mA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913964192

Codice prodotto

ILDC00270GGWRU

Cod. produttore

C00270GGWRU

Produttore

LIA

Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Radial Mono-directional emission, è composta da LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 575 lm, con un'efficienza nominale di 127.8 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso, presenta una finitura di colore grigio ral 9006, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.3 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 4.5 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 3 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.