pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00238NKNWW QUARA-R 15 TONDO 1LED 2W NK

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00238NKNWW QUARA-R 15 TONDO 1LED 2W NK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913962143

Codice prodotto

ILDC00238NKNWW

Cod. produttore

C00238NKNWW

Produttore

LIA

a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 114 lm, con un'efficienza nominale di 114.0 lm/W.. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 0.12 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 1 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a parete, con foro tondo di diametro 20 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.