pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0012VDI05004 RUBBER PRO DF.WH 10W/M R90 V DI 050

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0012VDI05004 RUBBER PRO DF.WH 10W/M R90 V DI 050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 0 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza - 14 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Potenza della lampada al metro - 15 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306296017

Codice prodotto

ILDC0012VDI05004

Cod. produttore

C0012VDI05004

Produttore

LIA

Flusso luminoso al metro:

0 lm

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza:

14 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

15 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

RGBW

Larghezza:

5004 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Adatto per dimmer RF (radio frequenza):

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

62.5 mm

Con set di connessione:

no

Alimentazione:

Driver LED controllato in tensione

Autoadesivo:

no

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Altezza / Profondità:

14 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Max prestazioni del sistema:

75 W

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Con copertura di protezione:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Immersione e led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 3000 K, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED topled, con una CCT RGB-W 3000 K ed un CRI >90.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in tecnopolimero. Il grado di protezione è IP68; il peso complessivo è di 1.365 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 75 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 10 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.