LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00007DBMSR BUZZER D60 H400 8,5WAC ON-OFF DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913868407
Codice prodotto
ILDC00007DBMSR
Cod. produttore
C00007DBMSR
Produttore
LIA
Paletti e teste palo a emissione radiale per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric 180°, è composta da LED arrayled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 925 lm, con un'efficienza nominale di 142.3 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.85 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 8.5 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a pavimento.Conformealla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


