LINEA LIGHT (ILED) - ILD99784 DRIVER COD.ELG-150-48-A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 48...48 V
Potenza di uscita - 150...150 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza - 37.5 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033913033690
Codice prodotto
ILD99784
Cod. produttore
99784
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
48...48 V
Potenza di uscita:
150...150 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
37.5 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
71 mm
Lunghezza:
244 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II