LINEA LIGHT (ILED) - ILD99780 ACESSORIO HONEYCOMB POUND 2 D.65


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Diaframma
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Antracite
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8033913271702
Codice prodotto
ILD99780
Cod. produttore
99780
Produttore
LIA
Tipo di accessorio / ricambio:
Diaframma
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Antracite
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Diametro:
65 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale