LINEA LIGHT (ILED) - ILD99735 ALI.99735 15W 500/700/800MA ON-OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 6...10 W
Corrente di uscita - 500...800 mA
Grado di protezione (IP) - IP40
Altezza - 30.3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033913149315
Codice prodotto
ILD99735
Cod. produttore
99735
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
6...10 W
Corrente di uscita:
500...800 mA
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
30.3 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
37 mm
Lunghezza:
149 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II



