LINEA LIGHT (ILED) - ILD99732 ALI.99732 15W 220/300/400MA 1-10V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 8...15 W
Corrente di uscita - 220...400 mA
Grado di protezione (IP) - IP40
Dimmerabile 1-10 V - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033913149285
Codice prodotto
ILD99732
Cod. produttore
99732
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
8...15 W
Corrente di uscita:
220...400 mA
Grado di protezione (IP):
IP40
Dimmerabile 1-10 V:
sì
Altezza:
30.3 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
37 mm
Lunghezza:
149 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II