LINEA LIGHT (ILED) - ILD99730 ALI.99730 15W 220/300/400MA DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 8...15 W
Dimmerabile DALI - sì
Corrente di uscita - 220...400 mA
Grado di protezione (IP) - IP40
Confezione
1 PZ
EAN
8033913149261
Codice prodotto
ILD99730
Cod. produttore
99730
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
8...15 W
Dimmerabile DALI:
sì
Corrente di uscita:
220...400 mA
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
30.3 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
37 mm
Lunghezza:
149 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II



