LINEA LIGHT (ILED) - ILD99729 ALIM.DIMM DALI 90W 2.28A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 90...90 W
Dimmerabile DALI - sì
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 39 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033913033126
Codice prodotto
ILD99729
Cod. produttore
99729
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
90...90 W
Dimmerabile DALI:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
39 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
68 mm
Lunghezza:
195 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II