LINEA LIGHT (ILED) - ILD99728 ALIM.DIMM 1-10V 90W 2.28A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 70...70 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Dimmerabile 1-10 V - sì
Altezza - 39 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033913033119
Codice prodotto
ILD99728
Cod. produttore
99728
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
70...70 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Dimmerabile 1-10 V:
sì
Altezza:
39 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
68 mm
Lunghezza:
195 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II