LINEA LIGHT (ILED) - ILD99723 INTERFACCIA PUSH 1CH/24V/9A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 216...216 W
Grado di protezione (IP) - IP40
Altezza - 30.3 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033913149247
Codice prodotto
ILD99723
Cod. produttore
99723
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
216...216 W
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
30.3 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
37 mm
Lunghezza:
149 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Dimmerabile con push-button:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
III