LINEA LIGHT (ILED) - ILD99722 ALI 120W CV DALI PWM-120-24LL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 120...120 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Adatto per uso all'esterno - no
Adatto per corrente costante - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033913033096
Codice prodotto
ILD99722
Cod. produttore
99722
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
120...120 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per uso all'esterno:
no
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Classe di protezione:
II