LINEA LIGHT (ILED) - ILD99721 ALI.99721 LALI908+CAVO 24W DALI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 24...24 W
Dimmerabile DALI - sì
Corrente di uscita - 630...630 mA
Grado di protezione (IP) - IP40
Confezione
1 PZ
EAN
8033913149230
Codice prodotto
ILD99721
Cod. produttore
99721
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
24...24 W
Dimmerabile DALI:
sì
Corrente di uscita:
630...630 mA
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
24.4 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
48.2 mm
Lunghezza:
210 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II