LINEA LIGHT (ILED) - ILD99682 SWITCH.RSP-200-24 200W 24V MEANWELL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 200...200 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 30 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033913033003
Codice prodotto
ILD99682
Cod. produttore
99682
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
200...200 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
30 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
115 mm
Lunghezza:
215 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo
Classe di protezione:
I