pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99681 CONTROCASSA SUELO 8W C/DRIVER H.220

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD99681 CONTROCASSA SUELO 8W C/DRIVER H.220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per lampade di potenza - 8...8 W

  • Adatto per lampade a LED -

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione -

  • Larghezza di incasso - 690 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913271481

Codice prodotto

ILD99681

Cod. produttore

99681

Produttore

LIA

Adatto per lampade di potenza:

8...8 W

Adatto per lampade a LED:

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

Larghezza di incasso:

690 mm

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

no

Lunghezza di incasso:

198 mm

Altezza/profondità di installazione:

220 mm

Controcassa. SUELO 8W. H220 mm