LINEA LIGHT (ILED) - ILD99676 CONTROCASSA SUELO BASSO D.29 H.72,2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Soffitto cavo
Adatto per lampade a LED - sì
Diametro max. della lampada - 29 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033913271443
Codice prodotto
ILD99676
Cod. produttore
99676
Produttore
LIA
Applicazione:
Soffitto cavo
Adatto per lampade a LED:
sì
Diametro max. della lampada:
29 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
no
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no
Altezza/profondità di installazione:
72.2 mm


