pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99671 RIBBON W.TUNE 1800K-3000K 5M 13W/M

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 1800...3000 K

  • Lunghezza - 100 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Potenza della lampada al metro - 66 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913027811

Codice prodotto

ILD99671

Cod. produttore

99671

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

1800...3000 K

Lunghezza:

100 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

66 W

Modello:

Striscia

Larghezza:

5000 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Con set di connessione:

no

Autoadesivo:

no

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

10 mm

Con terminale:

no

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore warm tune, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 700 LED topled, con una CCT 1800K-3000 K ed un CRI 85.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0,125 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 65 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.