LINEA LIGHT (ILED) - ILD99630 DROPPER/ROLLA N 24V 60LED+C.1110LM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 5250 lm
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Tensione della lampada - 24...24 V
Potenza della lampada al metro - 60 W
Confezione
1 PZ
EAN
8033913028122
Codice prodotto
ILD99630
Cod. produttore
99630
Produttore
LIA
Flusso luminoso al metro:
5250 lm
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
60 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
11 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
100 mm
Con set di connessione:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
3 mm
Con terminale:
no
Con copertura di protezione:
no
Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, presenta un'emissione, è composta da 300 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 5759 lm, con un'efficienza nominale di 96.0 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP50; il peso complessivo è di 0.4 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 60 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.300 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.