LINEA LIGHT (ILED) - ILD99612 RIBBON/ROL24V 60L+CON.3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 5100 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Tensione della lampada - 24...24 V
Potenza della lampada al metro - 60 W
Confezione
1 PZ
EAN
8033913028108
Codice prodotto
ILD99612
Cod. produttore
99612
Produttore
LIA
Flusso luminoso al metro:
5100 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
60 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
10 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
300
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
100 mm
Con set di connessione:
no
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
2.4 mm
Con terminale:
no
Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, presenta un'emissione, è composta da 300 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 5882 lm, con un'efficienza nominale di 98.0 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.130 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 60 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.300 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III edè installabile a parete o soffitto.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



