LINEA LIGHT (ILED) - ILD99588 DROPPER/ROLLA WW 24V 60LED+CON.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 2300 lm
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8033913033836
Codice prodotto
ILD99588
Cod. produttore
99588
Produttore
LIA
Flusso luminoso al metro:
2300 lm
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
25 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
9 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
60
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
100 mm
Con set di connessione:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
3.4 mm
Con terminale:
no
Con copertura di protezione:
no
Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore super caldo, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, presenta un'emissione, è composta da 300 LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2649 lm, con un'efficienza nominale di 106.0 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.4 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 25 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.300 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed èinstallabile a parete o soffitto.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



