LINEA LIGHT (ILED) - ILD99487 CESTA 3XCOB40 7W 285X103X111 BG3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione
Colore - Bianco
Materiale - Alluminio
Larghezza - 285 mm
Diametro - 103 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534991439
Codice prodotto
ILD99487
Cod. produttore
99487
Produttore
LIA
Tipo di accessorio / ricambio:
Griglia dell'apparecchio illuminazione
Colore:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
285 mm
Diametro:
103 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
114.5 mm
Basket installation position: ceilingL=285mm, H=114,5mm, D=103mm. Material:Aluminium, colour:embossed white RAL 9003, processing:Coating.


