pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99376 ALI.12W SLIM 3-6 LED 630MA

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD99376 ALI.12W SLIM 3-6 LED 630MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 220...240 V

  • Potenza di uscita - 12...12 W

  • Corrente di uscita - 630...630 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534975095

Codice prodotto

ILD99376

Cod. produttore

99376

Produttore

LIA

Tensione di uscita:

220...240 V

Potenza di uscita:

12...12 W

Corrente di uscita:

630...630 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per uso all'esterno:

no

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Non dimmerabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Classe di protezione:

II

Slim - On/Off Driver - 630mA 20V 6-12W