pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99371 Peta | Switching Driver - 2.2A 24V 50W

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD99371 Peta | Switching Driver - 2.2A 24V 50W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 50...50 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 30 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534958470

Codice prodotto

ILD99371

Cod. produttore

99371

Produttore

LIA

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

50...50 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

30 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

82 mm

Lunghezza:

99 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

no

Non dimmerabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in metallo

Classe di protezione:

II

Peta | Switching Driver - 2.2A 24V 50W