LINEA LIGHT (ILED) - ILD99361 ALI.1-10V 250/350/700 XWARMTUNE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 180...300 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Adatto per uso all'esterno - no
Adatto per corrente costante - no
Adatto per tensione costante - no
Confezione
1 PZ
EAN
8056534897793
Codice prodotto
ILD99361
Cod. produttore
99361
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
180...300 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per uso all'esterno:
no
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Classe di protezione:
II


