pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99345 DRV CC 35W 36V DA1 PUSH 950MA

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 37...37 V

  • Potenza di uscita - 25...30 W

  • Corrente di uscita - 720...840 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Altezza - 24.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534895928

Codice prodotto

ILD99345

Cod. produttore

99345

Produttore

LIA

Tensione di uscita:

37...37 V

Potenza di uscita:

25...30 W

Corrente di uscita:

720...840 mA

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

24.4 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

48.2 mm

Lunghezza:

210 mm

Adatto per corrente costante:

Classe di protezione:

II

Argo | Push and Simply Dim DALI Multi Power 190~250V AC / 180~275V DC 25 W arrayLED/30 W arrayLED 720mA 37V/840mA 37V.