pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99344 ALI.24W DALI/SD.350/500/630MA AC-DC

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 48...48 V

  • Potenza di uscita - 24...24 W

  • Corrente di uscita - 630...630 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Altezza - 24.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534895911

Codice prodotto

ILD99344

Cod. produttore

99344

Produttore

LIA

Tensione di uscita:

48...48 V

Potenza di uscita:

24...24 W

Corrente di uscita:

630...630 mA

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

24.4 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

48.2 mm

Lunghezza:

210 mm

Adatto per corrente costante:

Classe di protezione:

II

Argo. Regolazione tramite interfaccia DALI e Simply DIM. Selezione della corrente di uscita tramite jumper. Fattore di potenza elevato ≥ 0,95. Protezione contro i disturbi in ingresso (surge) fino a 4KV. Classe II di protezione contro la scossa elettrica. Potenza di uscita: 24W. Carico collegabile in uscita: 2-12 LEDs. Tensione massima in uscita (a vuoto): 48V. Corrente nominale di uscita: 350/500/630mA.