LINEA LIGHT (ILED) - ILD99342 ALI.12W 6-12LED 220MA SW IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 180...300 V
Corrente di uscita - 220...220 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Adatto per uso all'esterno - no
Adatto per corrente costante - no
Confezione
1 PZ
EAN
8056534895904
Codice prodotto
ILD99342
Cod. produttore
99342
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
180...300 V
Corrente di uscita:
220...220 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per uso all'esterno:
no
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Classe di protezione:
II


