LINEA LIGHT (ILED) - ILD99332 ALIM.150W 24V 6,25A 1-10V STRIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 0.5...150 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza - 35 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056534895867
Codice prodotto
ILD99332
Cod. produttore
99332
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
0.5...150 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
35 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
60 mm
Lunghezza:
150 mm
Adatto per tensione costante:
sì
Classe di protezione:
II
1-10V Multi Power 190~250V AC / 180~275V DC 150 W. Adatto ad alimentare strip LED, LED 5 mm e top LED a tensione costante. Protezione autoripristinante contro il circuito aperto e il cortocircuito lungo la linea in uscita. Alta efficienza, lunga durata operativa ed elevato PF. Regolazione tramite interfaccia 1-10V oppure potenziometro.