pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99331 ALIM.150W 24V 6,25A ON/OFF STRIP

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto ad uso esterno -

  • Adatto per tensione costante -

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 0.5...150 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534895850

Codice prodotto

ILD99331

Cod. produttore

99331

Produttore

LIA

Adatto ad uso esterno:

Adatto per tensione costante:

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

0.5...150 W

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Lunghezza:

150 mm

Larghezza:

60 mm

Altezza:

35 mm

Reson_150 - On/Off Driver 24V 150W 24V