LINEA LIGHT (ILED) - ILD99330 ALIM. LALI880+CAVO 30W DALI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 37...37 V
Potenza di uscita - 25...30 W
Corrente di uscita - 840...840 mA
Grado di protezione (IP) - IP40
Altezza - 24.4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534895843
Codice prodotto
ILD99330
Cod. produttore
99330
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
37...37 V
Potenza di uscita:
25...30 W
Corrente di uscita:
840...840 mA
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
24.4 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
48.2 mm
Lunghezza:
210 mm
Adatto per corrente costante:
sì