LINEA LIGHT (ILED) - ILD99307 ALI.IMB 4W SLIM 1-2 LED 500MA VARIS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 6.6...6.6 V
Potenza di uscita - 0.6...1.4 W
Corrente di uscita - 220...220 mA
Grado di protezione (IP) - IP40
Altezza - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534780828
Codice prodotto
ILD99307
Cod. produttore
99307
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
6.6...6.6 V
Potenza di uscita:
0.6...1.4 W
Corrente di uscita:
220...220 mA
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
20 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Lunghezza:
138 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Classe di protezione:
II