LINEA LIGHT (ILED) - ILD99269 ALI RES 30W 37V 840MA SW IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 50...50 V
Potenza di uscita - 30...30 W
Corrente di uscita - 840...840 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534895829
Codice prodotto
ILD99269
Cod. produttore
99269
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
50...50 V
Potenza di uscita:
30...30 W
Corrente di uscita:
840...840 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
38 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
92 mm
Lunghezza:
117 mm
Classe di protezione:
II
Alimentatore indipendente per moduli LED. Protezione contro il cortocircuito in uscita ed il sovraccarico. Protezione termica autoripristinante secondo la EN 61347-1 C.5 a. Protezione contro i disturbi in ingresso (surge) fino a 4KV. Classe II di protezione contro la scossa elettrica. Potenza di uscita: 30W. Tensione massima in uscita DC (a vuoto): 50V. Corrente nominale di uscita: 840mA ± 10%.