pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99243 AL.9-18V 700MA X COB44

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Adatto per corrente costante -

  • Tensione d'uscita - 9...9 V

  • Corrente d'uscita - 700...700 mA

  • Potenza d'uscita - 6...6 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534766990

Codice prodotto

ILD99243

Cod. produttore

99243

Produttore

LIA

Adatto ad uso esterno:

no

Adatto per corrente costante:

Tensione d'uscita:

9...9 V

Corrente d'uscita:

700...700 mA

Potenza d'uscita:

6...6 W

Grado di protezione (IP):

IP40

Lunghezza:

88 mm

Larghezza:

38 mm

Altezza:

22.5 mm

Bit - On/Off Driver - 6.3-18.2W DC arrayLED - 700mA 9-26V