LINEA LIGHT (ILED) - ILD99234 TOUCH PANEL STYLED STICK DE3 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di controllo
Profondità - 11 mm
Larghezza - 146 mm
Altezza - 106 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534589124
Codice prodotto
ILD99234
Cod. produttore
99234
Produttore
LIA
Modello:
Unità di controllo
Profondità:
11 mm
Larghezza:
146 mm
Altezza:
106 mm
LINEA LIGHT (ILED) modello TOUCH PANEL STYLED STICK DE3 BIANCO, per sistema di controllo luce